Teleskopické inspekční zrcátko, Rozměry zrcadla: 43X65mm

Artiklové číslo: 081630 43X65
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
2 354 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměry zrcadla (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka zrcátka 65 mm
Šířka zrcadla 43 mm
Délka min. 270 mm
Délka max. 980 mm
S kloubem ano
Druh produktu Zrcátko
Tvar zrcadla obdélníkový
Materiál rámu kov
S možností osvětlení ne
S teleskopickou tyčí ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081630 43X65
EAN / GTIN 2050001671431
Číslo výrobce 081630 43X65
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zrcátko s kovovou obroučkou, chromovaná stopka.
S vyjímatelnou teleskopickou stopkou. Zajištěná proti otočení, velká rukojeť a robustní kloub.