• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

LED tužková kapesní svítilna s bateriemi, Typ: PEN

Artiklové číslo: 081461 PEN
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 201 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 54
  • Funkce kapesní svítilny: Fokus

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 54
Funkce kapesní svítilny Fokus
Zóna ATEX žádná
Světelný tok 170 lm
Doba svícení 6 h
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Osvětlovací těleso Modul LED
Počet obsažených baterií 2
Typ baterií Micro, AAA
Celková délka 135 mm
⌀ hlavy 17 mm
Hmotnost 60 g
Druh produktu Kapesni svitilna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081461 PEN
EAN / GTIN 4062406056889
Číslo výrobce 081461 PEN
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dobře ovladatelná tužková kapesní svítilna LED s hlavou svítilny, kterou lze zaostřovat na fokusované i koncentrované osvětlení mezi 10° a 80°. Praktický úchyt na kapsu s patentem.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Warning:

Použití v souladu s určením
Pro použití v průmyslu a k soukromým účelům. Podle IP 54 chráněno před prachem a proti stříkající vodě.

Použití v rozporu s určením
Nevhodné pro použití dětmi. Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu. Při výměně baterie otvírejte pouzdro pouze na určeném místě. Pouzdro jinak neotvírejte. Nevystavujte působení silného tepla, přímému slunečnímu záření, otevřenému ohni nebo přímému kontaktu s vodou. Po těžkém úderu nebo pádu již dále nepoužívejte. Osvětlovací těleso neměňte. Nedobíjejte dodané baterie.