LED pracovní svítilna, Typ: 2

Artiklové číslo: 081415 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 65

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 65
Zóna ATEX žádná
Jmenovité napětí 250 V
Světelný výkon 2 W
Světelný tok 200 lm
Zdroj energie Síťový provoz
Osvětlovací těleso LED
Barva světla studená bílá
Teplota barev 5 500 K
Celková výška 600 mm
⌀ světelné hlavy 28 mm
Způsob upevnění magnetická noha
⌀ magnetické nohy 66 mm
Hmotnost 760 g
Druh produktu Stolní svítilna / svítilna pro osvětlení pracoviště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081415 2
EAN / GTIN 4260131238086
Číslo výrobce 900/44D
Výrobce/odpovědná osoba Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Popis

Provedení:

Vysoce výkonné, stmívací a robustní pracovní svítilny s dlouhou životností, pružným krkem a silnou magnetickou nohou. Připojení k síťovému napáječi 24 V nebo k ovládání stroje 24 V. Vysoce výkonné LED v hliníkovém plášti, studená bílá cca 5 500 K.
Bodové světlo pro cílené osvětlení.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového napáječe 250 V.

Poznámka:

Vhodné stolní svorky a magnetické držáky najdete pod č. 081418/081419.