{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Zóna ATEX | žádná | |
Jmenovité napětí | 100 V - 240 V | |
Příkon | 84 W | |
Označení výrobce | NOVA 10K | |
Světelný tok | 1 200 lm - 12 000 lm | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Barva světla | 6 000 K | |
Celková délka | 302 mm | |
Celková šířka | 102 mm | |
Celková výška | 298 mm | |
Připojovací kabel délka | 5 m | |
Hmotnost | 4 100 g | |
Druh produktu | Zářič |
Katalogové číslo | 081265 84 | |
EAN / GTIN | 5708997354445 | |
Číslo výrobce | 03.5444 |