• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

LED reflektor, 230 V, Příkon: 26W

Artiklové číslo: 081265 26
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Příkon (W) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka kabelu 5 m
Příkon 29 W
Jmenovité napětí 100 V; 240 V
Síťové napětí 230 V
Typ krytí IP IP67
Zóna ATEX žádné
Lze plynule stmívat ne
Počet světelných úrovní 5
Světelný tok min. ϕ 400 lm
Světelný tok max. ϕ 4 000 lm
Úhel vyzařování max. 360 stupně
Teplota barvy max. 6 000 K
Označení výrobce NOVA 4K
Zásobování energií Síťový provoz
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Zářič
Celková délka L 235 mm
Šířka celkem B 88 mm
Výška celková H 233 mm
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ano
Materiál hliník; plast
Hmotnost celkem 2 380 g
Bez oslnění ano
Svítivost nastavitelná ano
Nastavitelný úhel vyzařování ne
Nastavitelné zaostření ne
Teplota barvy nastavitelná ne
Barva světla Studená bílá
Výměnné osvětlovací těleso ne
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081265 26
EAN / GTIN 5708997354407
Číslo výrobce 03.5440
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Provedení:

Robustní LED reflektor s hliníkovým krytem odolným proti nárazům a gumovou ochrannou hranou.
Pracovní svítilny NOVA se zabudovaným držadlem. Vysoce výkonné prvky COB LED s 5ti stupňovou funkcí stmívání, otočné.
  • Měkké, neoslňující světlo s minimem stínů a nepatrným vyvíjením tepla.
  • Vysoký světelný výkon, nízká spotřeba energie, dlouhá životnost.
  • Schváleno pro použití v exteriérech a vlhkých prostorách.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.