LED reflektor 84 W

Št. art.: 081265 84
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 67
Cona ATEX brez
Nazivna napetost 100 V - 240 V
Poraba moči 84 W
Oznaka proizvajalca NOVA 10K
Svetlobni tok 1.200 lm - 12.000 lm
Napajanje Omrežno napajana
Barva svetlobe 6.000 K
Celotna dolžina 302 mm
Celotna širina 102 mm
Celotna višina 298 mm
Dolžina priključnega kabla 5 m
Masa 4.100 g
Vrsta izdelka Reflektorji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081265 84
EAN/GTIN 5708997354445
Številka proizvajalca 03.5444

Opis

Izvedba:

Robustni LED-reflektorji z aluminijastim ohišjem, odpornim proti udarcem, in gumijastim zaščitnim robom.
  • Mehka, zasenčena, neslepeča svetloba brez učinka segrevanja.
  • Velika svetilna moč, nizka poraba energije, dolga življenjska doba.
  • Primeren tudi za uporabo na prostem in v vlažnih prostorih.

Delovne svetilke NOVA z vgrajenim nosilnim ročajem. Visokozmogljive svetleče diode COB s petstopenjsko funkcijo zatemnitve, možnost vrtenja.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor