LED-strålkastare 84 W

Art-nr: 081265 84
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 67

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 67
ATEX-zon ingen
märkspänning 100 V - 240 V
effektförbrukning 84 W
tillverkarens beteckning NOVA 10K
ljusflöde 1 200 lm - 12 000 lm
Energiförsörjning Nätdriven
Ljusfärg 6 000 K
totallängd 302 mm
total bredd 102 mm
totalhöjd 298 mm
Anslutningskabel längd 5 m
vikt 4 100 g
Produktslag Strålkastare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081265 84
EAN/GTIN 5708997354445
Tillverkarens nummer 03.5444

Benämning

Utförande:

Robust LED-strålkastare med stötsäkert aluminiumhölje och gummiskyddskant.
  • Mjukt, skuggfattigt och bländfritt ljus med låg värmeutveckling.
  • Hög ljuseffekt, låg energiförbrukning, lång livstid.
  • Godkänd för användning utomhus och i fuktiga utrymmen.

NOVA-arbetsbelysningar med inbyggt bärhandtag. Högkapacitets-COB-LED med 5-stegs dimmerfunktion. Svängbar.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör