LED reflektor, 230 V, Příkon: 43W

Artiklové číslo: 081245 43
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Příkon (W) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 67

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 67
Světelný tok 600 lm - 6 000 lm
Zdroj energie síťový provoz
Celková délka 267 mm
Celková šířka 87 mm
Celková výška 262 mm
Připojovací kabel délka 5 m
Hmotnost 2 660 g
Druh produktu Zářič

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081245 43
EAN / GTIN 5708997362037
Číslo výrobce 03.6203
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Provedení:

LED zářič NOVA „For Life“ s integrovanou přenosnou rukojetí a 5stupňovou funkcí tlumení světla.
  • Nový, aktualizovaný design s vysoce účinnými multi LED.
  • Nová funkce OPTILight pro optimalizovaný světelný výkon a vynikající dobu svícení.
  • Kompaktní provedení s dlouhou životností do náročných pracovních podmínek.

Robustní LED zářiče s hliníkovým krytem odolným proti nárazům a gumovou ochrannou hranou.
  • Měkké, neoslňující světlo s minimem stínů a nepatrným vyvíjením tepla.
  • Vysoký světelný výkon, nízká spotřeba energie.
  • Schváleno pro použití ve venkovních a vlhkých prostorách.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.