LED plošný zářič CONNECT, Typ: VEGA-4

Artiklové číslo: 081236 VEGA-4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 54

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 54
Světelný tok 4 000 lm
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Celková délka 280 mm
Celková šířka 103 mm
Celková výška 288 mm
Druh produktu Plošný zářič

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081236 VEGA-4
EAN / GTIN 5708997006764
Číslo výrobce 03.6104C
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Provedení:

Pracovní svítilny Scangrip CONNECT jsou založeny na systému CAS a jsou navíc kompatibilní s akumulátory 18 V všech předních výrobců elektrického nářadí.
Vysoce výkonný LED plošný zářič s akumulátorem a homogenním osvětlením, které neoslňuje. Robustní, nárazuvzdorné plastové pouzdro zářičů je vhodné do každého pracovního prostředí. Lze namontovat na stativ SCANGRIP®. Pro 18 V akumulátory CAS, 18 V akumulátory předních výrobců elektrického nářadí nebo přímé připojení k systému napájení SCANGRIP®.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Svítidla jsou dodávána bez akumulátoru a nabíječky.

Poznámka:

Vhodné akumulátory, nabíječky a síťové napáječe pro kabelové napájení najdete pod čísly 073870073890 a 081249.