• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Průmyslová spojka hadicová přípojka, Připojení hadice vnitřní ⌀ hadice (jmenovitý rozměr): 13mm

Artiklové číslo: 080232 13
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
154 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Připojení hadice vnitřní ⌀ hadice (jmenovitý rozměr) (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provozní tlak max 35 bar
Průměr hadice vnitřní 13 mm
Druh produktu Spojka
Typ připojení Hadicová přípojka
Rozsah teplot min. -20 °C
Rozsah teplot max. 100 °C
Materiál mosaz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080232 13
EAN / GTIN 4062406423162
Číslo výrobce 080232 13
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Průmyslová spojka konstruovaná pro optimalizovaný, vysoký průtok 2000 l/min (vzduch), JR 7,8. Jednostranně blokující, kvalitní a robustní rychlouzavírací spojka. Průtokově efektivní ventil, extrémně vysoké rychlosti průtoku, malý úbytek tlaku, dlouhá životnost, velká provozní bezpečnost a absolutní těsnost.
Provozní tlak: PN 35 barů / teplota: -20 °C až +100 °C.

Materiál:

Poniklovaná mosaz, pouzdro z kalené a poniklované oceli.