• A surcharge was added to this item price.

Industrikoppling slanganslutning, Slanganslutning inner-⌀ (nominell bredd): 13mm

Article no.: 080232 13
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
159 styck i lager

Select article variation and quantity

Slanganslutning inner-⌀ (nominell bredd) (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Max. arbetstryck 35 bar
Invändig diameter, slang 13 mm
Produktslag koppling
Anslutningstyp slanganslutning
Temperaturområde min. −20 °C
Temperaturområde max. 100 °C
Material mässing

Identification & Classification

Artikkelkode 080232 13
EAN / GTIN 4062406423162
Manufacturer number 080232 13
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Industrikoppling konstruerad för optimerat, högt flöde 2000 l/min (luft), DN 7,8. Robust, ensidigt stängande snabbkoppling i hög kvalitet. Strömlinjeformad ventil, extremt höga flödeshastigheter, lågt tryckfall, lång livslängd, hög driftsäkerhet och absolut täthet.
Arbetstryck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C till +100 °C.

Material:

Mässing förnicklad, hylsa stål härdad och förnicklad.