• Foi aplicado um encargo adicional ao preço deste artigo.

Acoplamento industrial Ligação de mangueira, ⌀ interno da ligação da mangueira (abertura nominal): 13mm

N.º do artigo: 080232 13
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
163 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ interno da ligação da mangueira (abertura nominal) (mm) Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Pressão de serviço máx. 35 bar
Diâmetro interior da mangueira 13 mm
Tipo de produto acoplamento
Tipo de ligação ligação de mangueira
Faixa de temperatura mín. -20 °C
Faixa de temperatura máx. 100 °C
Material latão

Identificação e classificação

Número do artigo 080232 13
EAN/GTIN 4062406423162
Número do fabricante 080232 13
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Acoplamento industrial construído para um fluxo otimizado e elevado de 2000 l/min (ar), largura nominal de 7,8. Acoplamento de fecho rápido de alta qualidade e robusto que bloqueia de um lado. Válvula otimizada para o fluxo, caudais extremamente elevados, reduzida queda de pressão, vida útil longa, levada segurança operacional e estanqueidade absoluta.
Pressão de serviço: PN 35 bar/temperatura: –20 °C a +100 °C.

Material:

Latão niquelado, manga de aço temperado e niquelado.