• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Acoplamiento industrial Empalme de manguera, ⌀ interior empalme de manguera (diámetro nominal): 13mm

Número de artículo: 080232 13
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
159 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ interior empalme de manguera (diámetro nominal) (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Presión de funcionamiento máx. 35 bar
Diámetro tubo flexible interior 13 mm
Tipo de producto Acoplamiento
Tipo de conexión Empalme de manguera
Rango de temperatura mín. -20 °C
Rango de temperatura máx. 100 °C
Material latón

Identificación y clasificación

Número de artículo 080232 13
EAN / GTIN 4062406423162
Número del fabricante 080232 13
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Acoplamiento industrial construido para un caudal elevado optimizado de 2000 l/min (aire), VL 7,8. Acoplamiento de cierre rápido por un lado, de alta calidad y robusto. Válvula optimizada para el flujo, caudales extremadamente elevados, caída de presión reducida, larga vida útil, gran seguridad de funcionamiento y estanqueidad absoluta.
Presión de servicio: PN 35 bar / temperatura: de -20 °C a +100 °C.

Material:

Latón niquelado, casquillo de acero templado y niquelado.