Ipari csatlakozó tömlőcsatlakozó 13 mm

Cikkszám: 080232 13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag Sárgaréz
Maximális üzemi nyomás 35 bar
Belső tömlőcsatlakozó ⌀ (névleges méret) 13 mm
Átfolyási érték 2 000 l/min
Termék fajtája Csatlakozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080232 13
EAN / GTIN 4062406423162

Leírás

Kivitel:

Az ipari csatlakozó, optimalizált 2000 l/perces (levegő) átáramláshoz készült, névleges méret 7,8. Egyik oldalon záródó, kiváló minőségű és robusztus gyorszáras csatlakozó. Kedvező áramlású szelep, extrém nagy átfolyási arány, csekély nyomásesés, hosszú élettartam, nagy üzembiztonság és teljes tömítettség.
Üzemi nyomás: PN 35 bar / hőmérséklet: -20 °C – +100 °C.

Alapanyag:

Sárgaréz, nikkelezett, hüvely edzett és nikkelezett acél.