Vyfukovací pistole, Délka vyfukovací trubice: 100mm

Artiklové číslo: 080125 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 217 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka vyfukovací trubice (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hodnota průtoku 6 barů 250 l/min
Druh produktu pistole

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080125 100
EAN / GTIN 4062406270650
Číslo výrobce 080125 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Plastová vyfukovací pistole na stlačený vzduch s pevnou tryskovou trubicí 100 mm ⌀ 6 mm, zahnutá. Snadné dávkování a dobré držení díky vroubkovanému povrchu.

Rozsah dodávky:

Včetně připojovací vsuvky vel. 1/4 palce, ocel.

Poznámka:

Vhodné držáky na vyfukovací pistole najdete pod č. 080263 H1 a 955750.