7dílná sada trysek pro vyfukovací pistoli, Typ: AIR

Artiklové číslo: 080124 AIR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
336 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 7 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 255 mm
Šířka 145 mm
Výška 45 mm
Uložení v ABS plastový box
Druh produktu pistole

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080124 AIR
EAN / GTIN 4062406270636
Číslo výrobce 080124 AIR
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sada plastových trysek, 7dílná Pro vyfukovací pistoli GARANT do 15 bar provozního tlaku

Obsah:

Ohnutá tryska 100 mm ⌀ 6 mm, ohnutá plastová tryska 100 mm ⌀ 6 mm, OSHA plastové trysky se sníženým hlukem, tryska se širokým paprskem, pryžová tryska jako násada pro dlouhou kovovou trysku.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro použití se stlačeným vzduchem.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte s tekutinami, jinými plyny nebo lahvemi se stlačeným vzduchem.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nesměrujte na osoby nebo zvířata.
  • Nepřekračujte maximální přípustný pracovní tlak.
  • Hadici nelámejte nebo nezatěžujte.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
  • Není vhodné pro použití dětmi.