Pneumatická přímá bruska, ⌀ upínací kleštiny 6 mm, Typ: G2412

Artiklové číslo: 079452 G2412
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Provoz na stlačený vzduch
Označení výrobce G2412-1
Odevzdaný výkon 350 W
Maximální počet otáček 20 000 min-1
Maximální spotřeba vzduchu 618 l/min
Připojovací závit BSP
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Hmotnost 0,5 kg
Pracovní hluk 79 dB(A)
Maximální vibrace dle EN < 2,5 m/s2
Délka 180 mm
Druh produktu Přímá bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079452 G2412
EAN / GTIN 7322590010058
Číslo výrobce 8423031221
Výrobce/odpovědná osoba Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Popis

Provedení:

Přímé brusky na stlačený vzduch. Robustní provedení, hladký chod. Bezpečnostní spínač zabraňuje náhodnému spuštění.
⌀ upínací kleštiny 6 mm.
Krátké provedení, nejvyšší počet otáček 20000 1/min.

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.