Vysavač na mokro a na sucho ATTIX, Označení výrobce: 44-2LICM

Artiklové číslo: 078541 44-2LICM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 44-2LICM
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 1 400 W
Objem nádoby 42 l
Délka 565 mm
Šířka 385 mm
Výška 650 mm
Délka sací hadice 4 m
⌀ hadice 32 mm
Délka kabelu 7,5 m
Počet turbín 1
Objemový proud vzduchu 75 l/s
Vakuum 250 mbar
Stupeň filtrace 99,9 %
Pracovní hluk 60 dB(A)
Automatické zapínání ano
Antistatický systém ano
Způsobilost pro jemný prach ano
Čištění filtru InfiniClean™ plně automatický
Třída prašnosti − vysavač L
Hmotnost 17,5 kg
Filtrační systém Plochý skládaný filtr PTFE
Zvláštní znaky Vysavač na jemný prach
Druh produktu Vysavač na mokré a suché vysávání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078541 44-2LICM
EAN / GTIN 5711145271693
Číslo výrobce 107412107
Výrobce/odpovědná osoba Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Popis

Provedení:

Robustní a výkonné vysavače pro mokré/suché vysávání s pružným systémem připojování hadice (MultiFit) pro provádění profesionálních úklidových prací. Stupeň filtrace > 99,9 %.
  • Extrémně tichý průmyslový vysavač se 42l nádobou, omyvatelným plochým skládaným filtrem PTFE i pro vysávání jemného prachu.
  • Plně automatický systém čištění filtru InfiniClean.
  • Měkký start, regulace počtu otáček.
  • Zásuvka s automatickým zapínáním, antistatická.

Rozsah dodávky:

Včetně sací hadice, zahnuté ruční trubky, mokrého filtru a umyvatelné filtrační jednotky (PET), hadice a držáků kabelu.
Včetně omyvatelného plochého skládaného filtru PTFE třídy M, antistatické sací hadice ⌀ 32 mm, prodlužovací trubice z ušlechtilé oceli D 36 (3 × 350 mm), zahnuté ruční trubice z ušlechtilé oceli, adaptérové desky pro box na nářadí, hubice na průmyslové podlahy 400 mm, univerzální hubice, sacího štětce, štěrbinové hubice, antistatického adaptéru na nástroje, trolejové rukojeti pro pohodlnou přepravu a skladování.

Poznámka:

Další bezpečnostní vysavače pro všechny třídy nebezpečí (zdraví škodlivý a výbušný prach) k dodání na poptávku (třída L, M, H).