Akumulátor s vysokým výkonem, Typ: BATTERY

Artiklové číslo: 078519 BATTERY
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Battery Power+ 36/75
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 7,5 Ah
Napětí akumulátorů 36 V
Hmotnost jednoho akumulátoru 1,8 g
Druh produktu akumulátor

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078519 BATTERY
EAN / GTIN 4054278558158
Číslo výrobce 2.445-043.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Provedení:

  • Kompatibilní se všemi přístroji platformy 36 V.
  • Technologie reálného času prostřednictvím LC-displeje.
  • Automatické monitorování času.

Vhodné pro:

078520 NT22AP

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku