Batería de alto rendimiento, Tipo: BATTERY

Número de artículo: 078519 BATTERY
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 36 V
Capacidad de la batería 7,5 Ah
Peso por batería 1,8 g
Denominación del fabricante Battery Power+ 36/75
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Batería
Interfaz Bluetooth
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 078519 BATTERY
EAN / GTIN 4054278558158
Número del fabricante 2.445-043.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Ejecución:

  • Compatible con todos los aparatos de la plataforma de 36 V.
  • Tecnología en tiempo real mediante pantalla LC.
  • Control automático del tiempo.

Idóneo para:

078520 NT22AP