• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Batteria ad alte prestazioni, Modello: BATTERY

Codice art.: 078519 BATTERY
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Battery Power+ 36/75
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 7,5 Ah
Tensione batteria 36 V
Peso per batteria 1,8 g
Tipo di prodotto Batteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 078519 BATTERY
EAN / GTIN 4054278558158
Codice del produttore 2.445-043.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Compatibile con tutti i dispositivi della piattaforma da 36 V.
  • Tecnologia Real Time mediante display LC.
  • Monitoraggio automatico del tempo residuo.

Per:

078520 NT22AP