• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Ručna cirkularna pila za metal, tip: 8203

Artikl br.: 078234 8203
Novi proizvod

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Pakiranje: Transportni kovčeg

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kovčeg
oznaka proizvođača 8203
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 1.700 W
maksimalan broj okretaja 3.700 min-1
⌀ lista pile 203 mm
maksimalna dubina reza 90 ° 67 mm
maksimalna dubina reza 45 ° 42 mm
Težina 6,3 kg
Mrežni napon 230 V
Mrežna frekvencija 50 Hz
Vrsta proizvoda Pila

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 078234 8203
EAN / GTIN 4260052466797
Proizvođač/odgovorna osoba JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Opis

Izvedba:

Snažna metalna kružna pila za sigurno i ravno piljenje kod cijevi i profila od čelika, neželjeznih metala, limova, metalnih ploča i sendvič panela bez iskri.
  • Nije potrebna uporaba rashladnog maziva.
  • Nije potrebna naknadna obrada.
  • Rez u sekundi.

Metalna ručna kružna pila.
  • Precizno vođenje lista pile, neznatno stvaranje srha.
  • Čvrsta ploča graničnika.
Ručna kružna pila za metal.
  • Podešavanje dubine pomoću skaliranja.
  • Odjeljak za odvojene čestice.
  • Pogodan za metalne listove do 10 mm, kao i sendvič panele i profile do 67 mm.

Napomena:

Vodilica za 078234 isporučiva na upit:
vodilica od 1400 mm za vel. 8320
vodilica od 600-1200 mm za vel. 8230.
Metalna kružna pila DRY MITER Cutter 9410ND za filigrano piljenje mekanog i osjetljivog materijala, isporučiva na upit.
Ručna cirkularna pila za metal je dostupna kao baterijska verzija pod br. 078234 vel. 8203E.