TK pilový list, Typ: 18

Artiklové číslo: 078212 18
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
⌀ listu D 140 mm
⌀ otvoru 20 mm
Vhodné pro materiál Dřevo
Počet zubů 18
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078212 18
EAN / GTIN 4058546289386
Číslo výrobce 4932471310
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Použití:

Vhodné na dřevo.

Vhodné pro:

Akumulátorová ruční kotoučová pila 078207 vel. M12CCS544.