Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Leštička, Typ: PE14-118

Artiklové číslo: 077771 PE14-118

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077771 PE14-118
EAN / GTIN 4030293166806
Číslo výrobce 395749
Výrobce/odpovědná osoba Flex-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstraße 15, 71711 Steinheim an der Murr, Deutschland, www.flex-tools.com

Popis

Provedení:

  • Mikroprocesorová elektronika: Plynulá předvolba otáček, konstantní udržování otáček pomocí tachogenerátoru, ochrana proti přetížení, blokování opakovaného rozběhu a monitorování teploty.
  • Silný motor 1 400 Watt s výkonným ventilátorem pro optimální chlazení.
  • Plochá hlava převodovky snižuje vzdálenost od povrchu. To umožňuje bezpečné vedení stroje v každé poloze.
  • Kryt rukojeti: Ergonomicky tvarovaný se SoftGrip.
  • Plynový spínač pro pomalý a citlivý start (startovací otáčky ve stupni 1
    (250/min)) a aretace pro trvalý chod.
  • Optimalizované vedení vzduchu pro nejlepší možné chlazení motoru a převodovky. Bez
    rušivého odváděného vzduchu pro uživatele.
  • S pogumovanou odkládací plochou pro bezpečné odložení.

Použití:

Speciálně pro obrábění velkých, vodorovných a svislých ploch. Pro oblasti automobilovém průmyslu, námořnictví a letectví. Leští s extrémně nízkými otáčkami a vysokým krouticím momentem např. pro povrchy citlivé na teplo.