Excentrická bruska, Typ: EX150ES

Artiklové číslo: 077321 EX150ES
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Obal: Přepravní kufřík

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Přepravní kufřík
Označení výrobce EX150ES
Zdroj energie Síťový provoz
Počet kmitů 4 000 min-1 - 10 000 min-1
Oscilační zdvih 3,2 / 6,4 mm
Maximální vibrace dle EN 8,5 m/s2
Příkon 440 W
⌀ brusného talíře 150 mm
Hmotnost 2,8 kg
Druh produktu Excentrická bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077321 EX150ES
EAN / GTIN 4002395135479
Číslo výrobce 4935443290
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Popis

Provedení:

  • Výkonná excentrická bruska s motorem 440 W.
  • Elektronická předvolba otáček. Výměna brusného papíru díky upínacímu systému se suchým zipem.
  • 2násobná předvolba oscilačního obvodu 3,2 mm / 6,4 mm.
  • Integrované odsávání prachu pomocí univerzálního brusného talíře s 6 otvory. Připojení pro externí odsávací systém.

Rozsah dodávky:

S brusným talířem pro excentrickou brusku ⌀ 150 mm, přídavná rukojeť, brusný list, sáček na prach, adaptér odsávání.

Poznámka:

Vhodný brusný kotouč 6násobně děrovaný, artikl č. 567775, 15násobně děrovaný, artikl č. 567558 a ABRANET artikl č. 567800.