{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | systémový kufřík (L-Boxx) | |
| Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 12 V | |
| Označení výrobce | GWS 12V-76 | |
| Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
| Typ akumulátoru | Li-Ion | |
| Série akumulátorů | GBA | |
| Kapacita akumulátoru | 3 Ah | |
| Napětí akumulátorů | 12 V | |
| Konstrukce motoru | bezkartáčový EC motor | |
| Maximální počet otáček | 19 500 min-1 | |
| Maximální ⌀ kotouče | 76 mm | |
| ⌀ otvoru pilového listu | 10 mm | |
| Maximální hloubka řezu | 16 mm | |
| Hmotnost | 0,9 kg | |
| Maximální vibrace dle EN | 13,5 m/s2 | |
| Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
| Druh produktu | Úhlová bruska |
| Katalogové číslo | 077100 12-76 | |
| EAN / GTIN | 3165140913393 | |
| Číslo výrobce | 06019F200B | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |