{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Krouticí moment min., 1 | 16 Nm | |
| Otáčky, min., 1 | 12 min-1 | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Otáčky, max., 1 | 115 min-1 | |
| Krouticí moment max., 1 | 65 Nm | |
| Řada | CellClutch | |
| Označení výrobce | Cleco® CellClutch™ | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | Oranžová; Černá | |
| S funkcí zdvihu | ne | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Krouticí moment | 1 | |
| Otáčky | 1 | |
| Zvláštní znaky/vybavení | Kompaktní konstrukce; S háčkem na opasek; S LED osvětlením | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano | |
| Hmotnost celkem | 1,93 kg |
| Katalogové číslo | 071142 CLBA653 | |
| EAN / GTIN | 697099373209 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Apex Tool Group GmbH, Industriestrasse 1, 73463 WESTHAUSEN (OSTALBKREIS), Deutschland, www.clecotools.de |