Akumulátorový speciální šroubovák, Typ: M4D2

Artiklové číslo: 070224 M4D2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Otáčky, min., 1
0 min-1
Otáčky, min., 2
0 min-1
Počet obsažených akumulátorů
2 ks
Vyměnitelný akumulátor
ano
Typ akumulátoru
Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů
4 V
Kapacita akumulátoru
2 Ah
Otáčky, max., 1
200 min-1
Otáčky, max., 2
600 min-1
Řada
M4
Označení výrobce
M4 D
Obal
Karton
Zásobování energií
Provoz s akumulátorem
Barva
červená; Černá
Průměr max., ocel
3 mm
Průměr max., dřevo
6 mm
Druh produktu
Speciální šroubovák
Celková délka
244 mm
Počet rychlostních stupňů/stupňů
2
Krouticí moment max. (tvrdé materiály)
5 Nm
Otáčky
1; 2
vhodné pro materiál
dřevo; ocel
Provedení upínače nástrojů
HEX (E 6,3)
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř
dřevo; ocel
Vibrace max. podle EN
2,5 m/s2
Konstrukce motoru
Kartáčový motor
Zvláštní znaky/vybavení
Pro práce ve zúženém pracovním prostoru; Kompaktní konstrukce; S háčkem na opasek
Přestavitelný chod doprava/doleva
ano
Typické použití
Medium
Hmotnost celkem
0,5 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 070224 M4D2
EAN / GTIN 4002395000388
Číslo výrobce 4933440475
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

  • Red Li-Ion akumulátory se sledováním jednotlivých článků a ukazatelem stavu nabití.
Li-Ion akumulátorový kompaktní šroubovák a vrták s otočným kloubem pro práci s rovným tvarem tyče nebo se zahnutým tvarem. Ochrana REDLINK™ proti přetížení elektroniky pro dlouhou životnost. 21stupňové nastavení utahovacího momentu s elektronickou funkcí vypínání, vrtací stupeň, ukazatel stavu nabití akumulátoru v přístroji, pravý/levý chod, upínač bitu 1/4 palce Hex (E 6,3).

Popis:

  • 21stupňové nastavení krouticího momentu s elektronickou funkcí vypnutí a režimem vrtání
  • 2stupňová převodovka pro vrtání a šroubování
  • Přímé uchycení šestihranného bitu o průměru 1/4 palce s rychloupínacím systémem
  • Ukazatel stavu nabití akumulátoru
  • Rukojeť s funkcí prodloužení a ohybu
  • Elektronika REDLINK™ – ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost akumulátoru, motoru a převodovky
  • Extrémně praktické provedení: délka pouze 244 mm
  • Pravý a levý chod

Akumulátorový kompaktní šroubovák Milwaukee M4 D je kompaktní a univerzální šroubovák určený pro přesné montážní a servisní práce. Díky polohovací rukojeti lze přístroj používat jak jako přímý šroubovák, tak jako ergonomický kloubový šroubovák s rukojetí ve tvaru pistole. Díky tomu lze tento kompaktní šroubovák optimálně přizpůsobit různým pracovním situacím – zejména v omezených prostorových podmínkách.
2stupňová převodovka umožňuje jak kontrolované šroubování, tak i lehké vrtání. 21stupňové elektronické nastavení krouticího momentu s funkcí automatického vypnutí zajišťuje reprodukovatelné výsledky a chrání šroubové spoje i materiál. To vše doplňuje elektronika REDLINK™, která chrání motor, převodovku a akumulátor před přetížením.
Krátká konstrukce pouhých cca 244 mm a přímé uchycení šestihranného bitu o průměru ¼ palce s rychloupínacím systémem umožňují bezpečnou a efektivní práci i v těžko přístupných místech.

Charakteristika:

  • Dodaný akumulátor: 2 x M4 B2
  • Akumulátor: Li-ion
  • Kapacita akumulátoru [Ah]: 2,0
  • Systém akumulátorů: M4
  • Počet baterií/akumulátorů: 2
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Způsob dodání: v krabici
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 0,50 (M4 B2)
  • Hmotnost s akupackem: 0,50
  • Dodaná nabíječka: M4 C
  • Nabíjecí stanice dostupná: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 30
  • Max. krouticí moment [Nm]: 5
  • Varianta výrobku: M4 D-202B
  • Napětí [V]: 4
  • Standardní výbava: 2× akumulátor 4 V / 2,0 Ah Li-Ion Red, nabíječka M4 C

Výhoda:

  • 21stupňové nastavení krouticího momentu.
  • Použití formou tyčového šroubováku nebo kloubového šroubováku s pistolovým tvarem.
  • Kompaktní konstrukce pro práci v omezeném prostoru.
  • 2stupňová převodovka pro šroubování a lehké vrtání.
  • 21stupňové nastavení krouticího momentu s elektronickým vypínáním.
  • Přímé uchycení šestihranného bitu o průměru ¼ palce s rychloupínacím systémem.
  • Elektronika REDLINK™ pro ochranu stroje a akumulátoru.
  • Indikátor stavu nabití akumulátoru pro vysokou spolehlivost použití.

Použití:

Akumulátorový kompaktní šroubovák Milwaukee M4 D je vhodný pro montážní, údržbářské a servisní práce v průmyslu a řemeslné výrobě. Typickými oblastmi použití jsou výroba rozvaděčů, montáž přístrojů a skříní, údržbářské práce a sériové šroubování malých šroubových spojů.
Díky flexibilně nastavitelné poloze rukojeti lze šroubovák použít jako tyčový šroubovák pro lineární šroubování nebo jako kloubový šroubovák s rukojetí ve tvaru pistole pro práci vyžadující větší sílu. Díky tomu je vždy možné udržet ergonomickou polohu ruky, což zvyšuje přesnost a snižuje únavu.
Díky kompaktní konstrukci je tento kompaktní šroubovák obzvláště vhodný pro práci ve stísněných prostorech, zatímco regulace krouticího momentu a pravý a levý chod umožňují kontrolované utahování a povolování šroubů.

Rozsah dodávky:

Včetně akumulátoru a nabíječky.
2× akupack M4 B2, nabíječka M4 C, v krabici

Pozor:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Poznámka:

Vhodné akumulátory najdete pod č. 073814 MB4.