Aparafusadora especial sem fio, Tipo: M4D2

N.º do artigo: 070224 M4D2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
281 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • embalagem: Mala de transporte
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Milwaukee tipo B 4 V

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de transporte
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Milwaukee tipo B 4 V
Designação do fabricante M4D-202B
Número de baterias incluídas 2
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 2 Ah
Tensão da bateria 4 V
binário máximo duro 5 Nm
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade 0 r.p.m. - 200 r.p.m.
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade 0 r.p.m. - 600 r.p.m.
Alojamento de ferramenta E 6,3
Modelo Chave de fendas de vareta
⌀ máximo da broca espiral em aço 3 mm
⌀ máximo da broca espiral em madeira 6 mm
Peso 0,5 kg
utilização típica Medium
indicado para material Madeira; Aço
Alimentação de energia A bateria recarregável
Tipo de produto Aparafusadora

Identificação e classificação

Número do artigo 070224 M4D2
EAN/GTIN 4002395000388
Número do fabricante 4933440475
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Versão:

  • Baterias RED de iões de lítio com monitorização de células individuais e indicador do nível de carga.
Berbequim aparafusador sem fio compacto com bateria de iões de lítio com articulação giratória para trabalhar em forma de barra ou de forma angular. Eletrónica REDLINK™ de proteção contra sobrecarga para uma vida útil longa. Ajuste de binário de 21 níveis com função de desligamento eletrónica, nível de perfuração, indicador do nível de carga no aparelho, funcionamento à direita/esquerda, alojamento de pontas hex de 1/4 polegada (E 6,3).

Vantagem:

Ajuste de binário de 21 níveis.

Material fornecido:

Inclui bateria, carregador e mala de transporte.

Atenção:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Nota:

Para a bateria adequada, ver n.º 073814 tam. MB4.