{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 4 V típus | |
Gyártó jelölése | M4D-202B | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 2 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 4 V | |
Maximális nyomaték kemény | 5 Nm | |
Maximális fordulatszám 1. fokozat | 0 min-1 - 200 min-1 | |
Maximális fordulatszám 2. fokozat | 0 min-1 - 600 min-1 | |
Szerszámbefogás | E 6,3 | |
Felépítés | Rúdcsavarozó | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 3 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 6 mm | |
Súly | 0,5 kg | |
Jellemző felhasználás | Medium | |
Alkalmas anyagok | fa; Acél | |
Energiaellátás | Akkus | |
Termék fajtája | Csavarozó |
Cikkszám | 070224 M4D2 | |
EAN / GTIN | 4002395000388 | |
Gyártó száma | 4933440475 |