Akumuliatorinis specialus suktuvas, Tipas: M4D2

Prekės Nr.: 070224 M4D2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sūkių skaičius, min., 1 0 min-1
Sūkių skaičius, min., 2 0 min-1
Akumuliatorių kiekis 2 vnt.
Keičiamas akumuliatorius taip
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Akumuliatoriaus įtampa 4 V
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Sūkių skaičius, maks., 1 200 min-1
Sūkių skaičius, maks., 2 600 min-1
Serija M4
Gamintojo pavadinimas M4 D
Pakuotė Dėžė
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Spalva raudona; juoda
Skersmuo maks., plienas 3 mm
Skersmuo maks., mediena 6 mm
Produkto rūšis specialus suktuvas
Visas ilgis 244 mm
Pavarų / pakopų skaičius 2
Sukimo momentas maks. (kietos medžiagos) 5 Nm
Sūkių skaičius 1; 2
Tinka medžiagoms mediena; plienas
Įrankių laikiklio modelis HEX (E 6,3)
Gręžimas / gilinimas / įtrynimas mediena; plienas
Vibracijos maks. pagal EN 2,5 m/s2
Variklio sandara variklis su šepetėliais
Ypatybės / įranga ribotoms darbo sąlygoms; kompaktiška forma; su diržo kabliu
Keičiama dešinė / kairė taip
Standartinis naudojimas Medium
Bendras svoris 0,5 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 070224 M4D2
EAN / GTIN 4002395000388
Gamintojo numeris 4933440475
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

  • Raudoni ličio jonų akumuliatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos lygio rodmeniu.
Ličio jonų akumuliatorinis kompaktiškas suktuvas ir gręžtuvas su lankstine jungtimi – galima dirbti su tiesiu arba lenktu modeliu. REDLINK™ elektronikos apsauga nuo perkrovos prailgina eksploatavimą. 21-os padėties sukimo momento reguliatorius su elektronine išjungimo funkcija, gręžimo padėtis, akumuliatoriaus įkrovos rodmuo prietaise, dešinine / kairine eiga, 1/4 colio Hex-Bit tvirtinimas (E 6,3).

Aprašymas:

  • 21 pakopų sukimo momento reguliavimas su elektronine išjungimo funkcija ir gręžimo režimu
  • 2 greičių pavarų dėžė gręžimui ir varžtų įsukimui
  • 1/4 colio šešiakampė tiesioginė antgalių jungtis su greito keitimo sistema
  • Akumuliatoriaus įkrovos rodmuo
  • Rankena su tiesios ir lenkiamos padėties funkcija
  • REDLINK™ elektronika – apsauga nuo perkrovos, užtikrinanti ilgą akumuliatoriaus, variklio ir pavaros mechanizmo tarnavimo laiką
  • Ypač patogu: tik 244 mm ilgio
  • Dešininė / kairinė eiga

Milwaukee M4 D akumuliatorinis kompaktiškas suktuvas – tai kompaktiškas ir universalus suktuvas, skirtas tiksliems montavimo ir techninės priežiūros darbams. Dėl perjungiamos rankenos šį įrenginį galima naudoti ir kaip tiesų sraigtinį suktuvą, ir kaip ergonomišką pistoletinio tipo suktuvą. Dėl to šį kompaktišką suktuvą galima puikiai pritaikyti įvairioms darbo sąlygoms – ypač esant ribotai erdvei.
2 greičių pavarų dėžė leidžia atlikti ir kontroliuojamą sraigtų įsukimą, ir lengvus gręžimo darbus. 21 pakopos elektroninis sukimo momento reguliavimas su automatinio išjungimo funkcija užtikrina pakartojamus rezultatus ir apsaugo varžtų jungtis bei medžiagą. Tai papildoma REDLINK™ elektronika, skirta apsaugoti variklį, pavarų dėžę ir akumuliatorių nuo perkrovos.
Trumpa, vos apie 244 mm konstrukcija, bei ¼ colio šešiakampė antgalio tiesioginė laikiklio jungtis su greito keitimo sistema leidžia saugiai ir efektyviai dirbti net sunkiai pasiekiamose vietose.

Požymis:

  • Komplektacijoje esantis akumuliatorius: 2 x M4 B2
  • Akumuliatorius: Ličio jonai
  • Akumuliatoriaus talpa [Ah]: 2,0
  • Akumuliatorinė sistema: M4
  • Baterijų / akumuliatorių skaičius: 2
  • Baterijų / akumuliatorių tipas: Ličio jonai
  • Pagal technologiją: Šlifuotas
  • Pristatoma: kartoninėje dėžėje
  • Svoris su akumuliatoriumi [EPTA] [kg]: 0.50 (M4 B2)
  • Svoris su akumuliatoriumi: 0,50
  • Į komplektą įeina įkroviklis: M4 C
  • Yra įkrovimo stotelė: Taip
  • Akumuliatoriaus įkrovimo laikas: 30
  • Maks. sukimo momentas [Nm]: 5
  • Produktų variantai: M4 D-202B
  • Įtampa [V]: 4
  • Standartinė įranga: 2x 4 V/2.0 Ah raudonas ličio jonų akumuliatorius, įkroviklis M4 C

Privalumai:

  • 21-kos pakopų sukimo momento nustatymas.
  • Naudojimas kaip sraigtinis suktuvas arba sulankstomas suktuvas pistoletinio tipo.
  • Kompaktiška konstrukcija, skirta darbams ribotoje erdvėje.
  • 2 greičių, skirta sraigtiniams ir lengviems gręžimo darbams.
  • 21 pakopų sukimo momento reguliavimas su elektroniniu išjungimu.
  • ¼ colio šešiakampė antgalio tiesioginė laikiklio jungtis su greito keitimo sistema.
  • REDLINK™ elektronika, skirta apsaugoti įrenginį ir akumuliatorių.
  • Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius, užtikrinantis patikimą veikimą.

Paskirtis:

Akumuliatorinis kompaktiškas suktuvas Milwaukee M4 D tinka montavimo, priežiūros ir aptarnavimo darbams pramonėje ir amatuose. Tipinės naudojimo sritys – elektros skydų surinkimas, prietaisų ir korpusų montavimas, techninės priežiūros darbai bei serijinis mažų varžtų jungčių suveržimas.
Dėl lanksčiai reguliuojamos rankenos padėties suktuvas gali būti naudojamas kaip tiesus suktuvas arba kaip kampinis, pistoleto formos suktuvas, skirtas darbui su didesne jėga. Dėl to visada galima išlaikyti ergonomišką rankos padėtį, kas padidina tikslumą ir sumažina nuovargį.
Kompaktiška konstrukcija daro šį kompaktišką suktuvą ypač tinkamą darbui ankštose vietose, o sukimo momento reguliavimas ir dešinės /kairės eigos funkcija leidžia kontroliuojamai priveržti ir atsukti varžtus.

Tiekiama:

Su akumuliatoriumi ir įkrovikliu.
2 x M4 B2 akumuliatorių pakuotės, M4 C įkroviklis, dėžutėje

Dėmesio:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Pastaba:

Tinkamą akumuliatorių rasite Nr. 073814 MB4.