Akumulatorska kutna bušilica, tip: M4D2

Artikl br.: 070224 M4D2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
291 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Pakiranje: Transportni kovčeg
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 4 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kovčeg
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 4 V
oznaka proizvođača M4D-202B
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 2 Ah
Napon baterije 4 V
maskimalan okretni moment tvrdo 5 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina 0 min-1 - 200 min-1
maksimalan broj okretaja 2. brzina 0 min-1 - 600 min-1
Prihvat za alat E 6,3
Oblik konstrukcije Ravna bušilica
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 3 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 6 mm
Težina 0,5 kg
tipična uporaba Medium
prikladno za materijal drvo; čelik
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 070224 M4D2
EAN / GTIN 4002395000388
Broj proizvođača 4933440475
Proizvođač/odgovorna osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

  • Red litij-ionski akumulatori s nadzorom pojedinačnih ćelija i prikazom napunjenosti.
Kompaktni odvijač i bušilica s litij-ionskim akumulatorom s okretnim zglobom za uporabu kao ravna ili kutna bušilica. REDLINK™ elektronska zaštita od preopterećenja za dugi vijek trajanja. 21-stupanjsko podešavanje okretnog momenta s elektroničkom funkcijom isključivanja, stupnjem bušenja, prikazom napunjenosti akumulatora u uređaju, hodom desno/lijevo, 1/4 col prihvatom za šesterokutni nastavak (E 6,3).

Prednost:

21-stupanjsko podešavanje okretnog momenta.

Opseg isporuke:

Uključuje bateriju, punjač i transportni kofer.

Pažnja:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Napomena:

Odgovarajuću bateriju možete naći pod br. 073814 vel. MB4.