Akumulátorový vrtací šroubovák M12FDD2-4

Artiklové číslo: 070210 M12FDD2-4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Obal: systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 12 V

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 12 V
Označení výrobce M12FDD-402X
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 4 Ah
Napětí akumulátorů 12 V
Konstrukce motoru bezkartáčový motor
Maximální utahovací moment tvrdý 44 Nm
Maximální otáčky 1. stupně 0 min-1 - 450 min-1
Maximální otáčky 2. stupně 1 700 min-1
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 35 mm
Hmotnost 1,4 kg
Maximální vibrace dle EN < 2,5 m/s2
Typické použití Strong
Vhodné pro materiál dřevo; ocel
Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070210 M12FDD2-4
EAN / GTIN 4058546029906

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák MILWAUKEEsilně průchodný akumulátorový 2chodový vrtací šroubovák s chodem R/L. Akumulátory REDLITHIUM™ se sledováním jednotlivých buněk a ukazatelem nabití. Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost. Kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC s aretací vřetena. LED osvětlení pracovního prostoru. Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.
  • Bezkartáčový motor POWERSTATE™ pro vyšší výkon v kompaktnějším provedení (délka 168 mm).
  • Elektronika REDLINK PLUS™ pro inteligentní řízení výkonu a ochranu proti přetížení.
  • 16stupňové elektronické nastavení krouticího momentu plus vrtací stupeň.

Výhoda:

Elektronika REDLINK PLUS™.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů Li-Ion 12 V / 4,0 Ah, nabíječky, spony na opasek, HD boxu.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073814, č. 073815, č. 073829 a čr. 073840.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku