Akku-Bohrschrauber M12FDD2-4

Artikel-Nr.: 070210 M12FDD2-4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V
Herstellerbezeichnung M12FDD-402X
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 12 V
Motorbauweise Bürstenloser Motor
maximales Drehmoment hart 44 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 450 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 1.700 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 35 mm
Gewicht 1,4 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
typische Verwendung Strong
geeignet für Material Holz; Stahl
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070210 M12FDD2-4
EAN / GTIN 4058546029906

Beschreibung

Ausführung:

MILWAUKEE − Akku-Bohrschrauber Durchzugsstarke Akku-2-Gang Bohrschrauber mit R/L-Lauf. REDLITHIUM™-Akkus mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige. Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer. FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.
  • Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für mehr Leistung bei kompakterer Bauform ( 168 mm Länge).
  • REDLINK PLUS™ Elektronik für intelligentes Leistungsmanagement und Überlastschutz.
  • 16-stufiger elektronische Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe.

Vorteil:

REDLINK PLUS™ Elektronik.

Lieferumfang:

Inklusive 2× 12 V / 4,0 Ah Li-Ionen-Akku, Ladegerät, Gürtelclip, HD-Box.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073814, Nr. 073815, Nr. 073829 und Nr. 073840.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb