Plastiform F20 2x50ml + příslušenství

Artiklové číslo: 06869120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Řada PLASTIFORM
Označení výrobce PLASTIFORM F20
Tvar pasta
Druh produktu Lepidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06869120
EAN / GTIN 7630041143485
Číslo výrobce 06869120
L-číslo L41140 547

Popis

Popis:

PLASTIFORM F20, 2 x 50 ml + příslušenství

Charakteristika:

  • Final konzistence: Flexibe
  • Final tvrdost: 20
  • Max. Koeficient extrakce: 30%
  • Processing time při 20°C: ± 1,5 min
  • Turingový čas při 20°C: ± 8 min