Podložka z nerezové oceli PU 5 ks 150 x 500 x 0,50 mm

Artiklové číslo: 0613850
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Konfigurovatelný ne
Pevnost fólie 0,5
Druh produktu Podkladová fólie
Celková délka 500 mm
Šířka celkem 150 mm
Obsah jednotlivý díl
Materiál ušlechtilá ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0613850
EAN / GTIN 4029713280604
Číslo výrobce 0613850
L-číslo L40510 2316
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

nerezová ocel, 150 x 500 mm, 5 kusů

Popis:

Přesné podkladové fólie, nerezové. Rozměry 150x500 mm. Tloušťka 0,50 mm. VE 5 kusů.

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Jmenovitý rozměr mm: 0,5 mm