Hojas de referencia de precisión con un grosor de 0,5 mm para una gama de 150x500 mm

N.º do artigo: 0613850
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Láminas calibradas

Identificação e classificação

Número do artigo 0613850
EAN/GTIN 4029713280604
Número do fabricante 0613850
Número L L40510 2316
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

acero inoxidable, 150 x 500 mm, 5 piezas

Descrição:

Láminas de precisión, inoxidables. Dimensión 150x500mm. Espesor 0,50mm. VE 5 piezas.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Dimensión nominal mm: 0,5 mm