Podloga iz nerjavečega jekla PU 5 kosov 150 x 500 x 0,50 mm

Št. art.: 0613850
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Podložna folija

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0613850
EAN/GTIN 4029713280604
Številka proizvajalca 0613850
L-število L40510 2316
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

nerjaveče jeklo, 150 x 500 mm, 5 kosov

Opis:

Natančne podložne folije, nerjaveče. Dimenzije 150x500 mm. Debelina 0,50 mm. VE 5 kosov.

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Nazivna dimenzija mm: 0,5 mm