Podložka z uhlíkové oceli PU 10 ks 50 x 300 x 0,07 mm

Artiklové číslo: 0613622
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konfigurovatelný ne
Počet přepážek 10 ks
Pevnost fólie 0,07
Druh produktu Podkladová fólie
Celková délka L 300 mm
Šířka celkem B 50 mm
Obsah Sada / sortiment
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0613622
EAN / GTIN 4029713280208
Číslo výrobce 0613622
L-číslo L40510 1125
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

uhlíková ocel, 50 x 300 mm, 10 kusů

Popis:

Přesné podkladové fólie z uhlíkové oceli. Rozměr 50x300 mm. Tloušťka 0,07 mm. Balení obsahuje 10 kusů.

Charakteristika:

  • Jmenovitý rozměr mm: 0,07 mm