• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Unterlagsfolien C-Stahl VPE 10 St. 50 x 300 x 0,07 mm

Artikel-Nr.: 0613622
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Konfigurierbar nein
Anzahl Teile 10 St.
Stärke Folie 0,07
Produktart Unterlagsfolie
Länge gesamt L 300 mm
Breite gesamt B 50 mm
Inhalt Satz / Sortiment
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0613622
EAN / GTIN 4029713280208
Herstellernummer 0613622
L-Nummer L40510 1125
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

Kohlenstoffstahl, 50 x 300 mm, 10 Stück

Beschreibung:

Präzisions-Unterlagsfolien aus C-Stahl. Abmessung 50x300mm. Dicke 0,07mm. VE 10 Stück.

Merkmal:

  • Nennmaß mm: 0,07 mm