Podloga iz ogljikovega jekla PU 10 kosov 50 x 300 x 0,07 mm

Št. art.: 0613622
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
Možnost konfiguracije ne
Število delov 10 kos
Debelina folije 0,07
Vrsta izdelka podložna folija
Celotna dolžina L 300 mm
Skupna širina B 50 mm
Vsebina komplet/garnitura
Material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0613622
EAN/GTIN 4029713280208
Številka proizvajalca 0613622
L-število L40510 1125
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

ogljikovo jeklo, 50 x 300 mm, 10 kosov

Opis:

Natančne podložne folije iz ogljikovega jekla. Dimenzije 50x300 mm. Debelina 0,07 mm. Pakiranje po 10 kosov.

Lastnosti:

  • Nazivna dimenzija mm: 0,07 mm