Hmatová měrná páska 5 m x 13 mm v plastové krabičce 0,005 mm

Artiklové číslo: 0611300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Obal Bedna / krabice / box
Délka pásky 5 m
Šířka pásu 12,7 mm
Pevnost min. 0,005 mm
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Pás spárových měrek
Obsah jednotlivý díl
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0611300
EAN / GTIN 4029713234867
Číslo výrobce 0611300
L-číslo L40510 2166
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Kalená uhlíková ocel
  • Šířka 12,7 mm
  • Délka 5 m.
  • Páska od 0,08 mm nahoru označená kótou

Popis:

Hmatová měřící páska, délka 5 m, šířka 13 mm, tloušťka 0,005 mm

Charakteristika:

  • Jmenovitý rozměr mm: 0,005 mm