• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlerlehrenband 5 m x 13 mm i.Plastikdose 0,005 mm

Artikel-Nr.: 0611300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Länge Band 5 m
Breite Band 12,7 mm
Stärke min. 0,005 mm
Konfigurierbar nein
Produktart Fühlerlehrenband
Inhalt Einzelteil
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0611300
EAN / GTIN 4029713234867
Herstellernummer 0611300
L-Nummer L40510 2166
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Gehärteter Kohlenstoffstahl
  • Breite 12,7 mm
  • Länge 5 m
  • Klebeband ab 0,08 mm aufwärts mit Maß markiert

Beschreibung:

Fühlerlehrenband, Länge 5 m, Breite 13 mm, Stärke 0,005 mm

Merkmal:

  • Nennmaß mm: 0,005 mm

Services & Produktberater