{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | Caja | |
| Longitud cinta | 5 m | |
| Anchura de la cinta | 12,7 mm | |
| Grosor mín. | 0,005 mm | |
| Configurable | no | |
| Tipo de producto | Cinta calibrada | |
| Contenido | pieza única | |
| Material | acero |
| Número de artículo | 0611300 | |
| EAN / GTIN | 4029713234867 | |
| Número del fabricante | 0611300 | |
| Número L | L40510 2166 | |
| Fabricante/responsable | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |