Hmatové měřidlo mosaz 8 listů 0,05 - 0,50 mm 100 mm

Artiklové číslo: 0607401
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0607401
EAN / GTIN 4029713283650
Číslo výrobce 0607401
L-číslo L40510 1758

Popis

Provedení:

  • Kuželové čepele
  • šířka 10 mm
  • délka čepele 100 mm
  • pojistná matice

Popis:

Hmatník z mosazi (antimagnetický) s pojistnou maticí. Skládá se z 8 měřicích čepelí, délka čepele 100 mm. Rozsah měření 0,05-0,50 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Rozsah měření (mm): 0,05–0,5