Hézagmérő sárgaréz 8 lap 0,05 - 0,50 mm 100 mm

Cikkszám: 0607401
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0607401
EAN / GTIN 4029713283650
Gyártó száma 0607401
L-szám L40510 1758

Leírás

Kivitel:

  • Kúpos pengék
  • szélesség 10 mm
  • penge hossza 100 mm
  • rögzítőanya

Leírás:

Sárgarézből készült (antimágneses) Hézagmérőzáróanyával. 8 Hézagmérőpengéből áll, pengehossz 100 mm. Mérési tartomány 0,05-0,50 mm. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • Mérési tartomány (mm): 0,05 - 0,5