Jauge d'épaisseur en laiton 8 lames 0,05 - 0,50 mm 100 mm

Réf.: 0607401
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0607401
EAN / GTIN 4029713283650
Réf. fabricant 0607401
Article hors catalogue L40510 1758

Description

Exécution:

  • Lames coniques
  • largeur 10mm
  • longueur de lame 100 mm
  • ecrou de blocage

Description:

Jauge d'épaisseur en laiton (anti-magnétique) avec écrou de blocage. Composé de 8 lames de jauge d'épaisseur, longueur de la lame 100mm. Plage de mesure de 0,05 à 0,50 mm. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Plage de mesure (mm) : 0,05 - 0,5