Pila na kov GCD 18V-355

Artiklové číslo: 0601B59000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 0601B59000
EAN / GTIN 4053423336993
Číslo výrobce 0601B59000
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Řezačka kovů GCD 18V-355, první bezdrátová 18V suchá řezačka, která je napájena z jedné akumulátorové baterie, řeže kov, kdekoli se právě nacházíte. Díky přesné laserové řezné linii lze obrobek snadno polohovat a řez vyrovnat. Bezklíčové nastavitelné dorazy umožňují dokonalé polohování obrobku – rychle a snadno. Indikátor přetížení pomáhá zabránit nadměrným tlakovým silám a prodlužuje životnost akumulátoru a pilového kotouče. GCD 18V-355 Professional řeže kov za studena, rychle a čistě s minimálním jiskřením. GCD 18V-355 Professional je ideální pro řezání všech druhů kovových materiálů a profilů. Plná kompatibilita systému: Pomocí speciálního adaptéru lze GCD 18V-355 Professional namontovat na všechny stojany pro pokosové pily Bosch GTA. Zařízení se dodává s trubkovou upínací čelistí pro bezpečné a efektivní upnutí a velkou řeznou kapacitou max. 127 mm ve svislém směru a max. 194 mm ve vodorovném směru. Karton

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • BITURBO: Ne
  • Volnoběžné otáčky: 1 430 m/min
  • Hodnota emisí kmitání ah [řezání kovů]: 3,5 m/s²
  • Označení řady: 71
  • Nejistota K [řezání kovů]: 1,5 m /s²