• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metalltrennsäge GCD 18V-355

Artikel-Nr.: 0601B59000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601B59000
EAN / GTIN 4053423336993
Herstellernummer 0601B59000
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Metalltrennsäge GCD 18V-355, Der erste kabellose 18V-Trockenschneider, der mit einem einzigen Akku betrieben wird, schneidet Metall, wo immer du gerade bist. Dank der präzisen Laserschneidlinie kann das Werkstück einfach positioniert und der Schnitt ausgerichtet werden. Der schlüssellos verstellbare Anschlag ermöglicht eine perfekte Positionierung des Werkstücks – schnell und einfach. Die Überlastungsanzeige hilft, übermäßige Schubkräfte zu vermeiden und die Lebensdauer von Akku und Sägeblatt zu verlängern. Der GCD 18V-355 Professional schneidet Metall kalt, schnell und sauber mit minimaler Funkenbildung. Der GCD 18V-355 Professional ist ideal zum Schneiden aller Arten von Metallwerkstoffen und Profilen. Volle Systemkompatibilität: Mit einem speziellen Adapter kann der GCD 18V-355 Professional auf alle Bosch GTA Gehrungssägenständer montiert werden. Das Gerät wird mit einer Rohrspannbacke für sicheres und effizientes Spannen und große Schnittkapazitäten von max. 127 mm vertikal und max. 194 mm horizontal geliefert. Karton

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18,0 V
  • BITURBO: Nein
  • Leerlaufdrehzahl: 1.430 m/min
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metall]: 3,5 m/s²
  • Spartenbezeichnung: 71
  • Unsicherheit K [Sägen von Metall]: 1,5 m/s²

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb