Sierra de corte de metal GCD 18V-355

Número de artículo: 0601B59000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 0601B59000
EAN / GTIN 4053423336993
Número del fabricante 0601B59000
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Sierra cortadora de metal GCD 18V-355, la primera cortadora en seco inalámbrica de 18 V que funciona con una sola batería y corta metal dondequiera que estés. Gracias a la precisa línea de corte por láser, la pieza de trabajo se puede colocar fácilmente y se puede alinear el corte. El tope ajustable sin llave permite un posicionamiento perfecto de la pieza de trabajo, de forma rápida y sencilla. El indicador de sobrecarga ayuda a evitar fuerzas de empuje excesivas y prolonga la vida útil de la batería y la hoja de sierra. La GCD 18V-355 Professional corta metal en frío, de forma rápida y limpia, con una mínima formación de chispas. La GCD 18V-355 Professional es ideal para cortar todo tipo de materiales metálicos y perfiles. Total compatibilidad del sistema: Con un adaptador especial, la GCD 18V-355 Professional se puede montar en todos los soportes para sierras ingletes GTA de Bosch. La herramienta se suministra con una mordaza para tubos que garantiza una sujeción segura y eficaz y una gran capacidad de corte de hasta 127 mm en vertical y 194 mm en horizontal. Cartón

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • BITURBO: No
  • Velocidad en vacío: 1430 m/min
  • Valor de emisión de vibraciones ah [corte de metal]: 3,5 m/s²
  • Denominación de la gama: 71
  • Incertidumbre K [aserrado de metal]: 1,5 m/s²